Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCD-2010B | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SCD-2010B | Analog Dome Camera, 1/3" CCD, 600 TVL, Fixed Lens (3 mm), Electronic D/N, 12 V DC, Black Housing

  • Réf. fabricant SCD-2010B
  • PART #444809
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Analog Dome, 1/3 Super HAD CCD, 600 TVL, Electronic Day Night, 3 mm Fixed Lens, Surface Mount, 12 V DC. (Also available in white : SCD-2010)

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • High resolution of 600 TVL
  • Min. illumination 0.04 Lux@ F1.2
  • Built-in fixed lens - 3 mm : SCD-2010
  • Coaxial control, 12 V DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires