Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCL400-6 | PANDUIT

PANDUIT | SCL400-6 | Copper Compression Butt Splice, Long Barrel, 400 Kcmil

  • Réf. fabricant SCL400-6
  • PART #PAN-SCL400-6
Barrel: LONG
Gauge: 400KCMIL (AKA MCM)
Inspection Hole: NO
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Description

Copper long barrel butt splice, 400 kcmil cable.

Caractéristiques
  • Long barrel maximizes the number of crimps and provides premium wire pull-out strength and electrical performance
  • Color-coded barrels marked with PANDUIT and specified competitor die index numbers for proper crimp die selection
  • Internal wire stops to prevent over-insertion of conductor
  • Tin-plated to inhibit corrosion
  • UL Listed and CSA Certified to 35 KV and temperature rated to 90C when crimped with PANDUIT and specified competitor crimping tools and dies
  • UL Listed and CSA Certified for wide wire range-taking capability when crimped with PANDUIT(TM) Uni-Die(TM) Dieless Crimping Tools
  • Tested by Telcordia - meets NEBS Level 3
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires