Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCMKB | ERICO

ERICO | SCMKB | Security Camera to Beam Mounting Kit

  • Réf. fabricant SCMKB
  • PART #373937
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: BEAM
Type: CAMERA MOUNT
Caractéristiques
  • Reduces installation time
  • Securely fastens cameras to various building structures
  • Complies with codes and best practices
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: CADDY ARMOUR
  • A ("): 3"
  • Diameter ("): 1/4"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/4"
  • Flange Thickness (") ~ : 1/8"
  • Screw Diameter ("): 1/4"
  • Static Load (lb): 75 lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires