Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCO-2040R | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SCO-2040R | Analog IR Bullet Camera, 1/3" CMOS, 650 TVL, Fixed Lens (8 mm), True D/N, 12 V DC

  • Réf. fabricant SCO-2040R
  • PART #527129
Environment: INDOOR
Form Factor: BULLET
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 650 TVL
Signal Process: IP
Description

The SCO-2040R is a 650 TVL IR LED camera that can capture images up to 82 ft. in complete darkness using its built-in IR LEDs. This camera features Digital Noise Reduction, with a built-in 8 mm fixed lens and IP66.

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires