Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCP-2370RH | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SCP-2370RH | Analog IR PTZ, 1/4" CCD, 600 TVL, Optical Zoom Lens 37x (3.5-129.5 mm), True D/N, 24 V AC, IP66, IK10, Built-in -58ºF Heater

  • Réf. fabricant SCP-2370RH
  • PART #506604
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

The SCP-2370RH is a high speed professional infrared PTZ camera that features a 37x optical zoom and built-in IR LEDs. The SCP-2370RH adjusts the infrared intensity to provide the appropriate amount of IR light at certain zoom ratios allowing it to cap ture details in the dark up to 328 ft. The SCP-2370RH offers true Day/Night, motion detection, and delivers clear and vivid images. It is IP66 rated making the SCP-2370RH suitable for any challenging condition.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires