Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCP100S24XDVN | SOLA HD

SOLA HD | SCP100S24XDVN | SCP-X Extreme Environment Power Supply

  • Réf. fabricant SCP100S24XDVN | 78347215335
  • PART #490502
Type: POWER SUPPLY
Description

The SCP-X is a rugged power supply designed for use in extreme environments. The metal case reduces costs by eliminating separate enclosures. Quick change connectors simplify connectivity for distributed I/O devices on industrial machinery.

Caractéristiques
  • IP66/67 Versatile/NEMA 4X Rated
  • 24 V DC, 115/230 V AC, 3.8A Nominal Current
  • Listed power supply for stand alone applications
  • Can be mounted in any orientation without limitation
  • Universal input
  • High ambient temperature up to 60oC without derating
  • D Green LED
  • Worldwide approvals
  • Five year limited warranty
Applications

The SCP100S24X-DVN is designed for DeviceNetTM application where an isolated output from ground is required.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires