Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCPSCPD1 | COMPULINK

COMPULINK | SCPSCPD1 | 2-Fiber Jumper 3.3ft / 1m 62.5 micron multimode SC-SC ceramic tip, standard performance OM1

  • Réf. fabricant SCPSCPD1
  • PART #207052
Connector Type: SC - SC
Fiber Type: OM1
Length (ft.): 3.3
Length (m): 1
Length: 1 M : 3.28 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
Vendor No.: SCPSCPD1
Vendor: Cabl Asy-F
Description

These are SC to SC fiber optic cords. They are constructed using orange jacketed 62.5/125 riser rated OM1 rated 3mm zipcordage. Standard performance, meets EIA/TIA-568 specs with maximum insertion loss of less than 0.75 dB. Also in other lengths.

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires