Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCV-2081 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SCV-2081 | Analog Vandal Dome Camera, 1/3" CCD, 600TVL, Vari-focal Lens (2.8-10mm), True D/N, 24V AC/12V DC, IP66

  • Réf. fabricant SCV-2081
  • PART #506605
Dome Color: TINTED
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires