Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCV-6023R | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SCV-6023R | 1080p Analog HD Vandal-resistant IR Dome Camera

  • Réf. fabricant SCV-6023R
  • PART #701575
Dome Color: CLEAR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Full HD (1,920 x 1,080 30fps) resolution
  • 0.25Lux@F2.1 (Color), 0Lux@F2.1 (B/W : IR LED on)
  • Built-in 4mm fixed lens
  • Day & Night (ICR), DWDR, SSNR
  • IV, Motion detection
  • IR viewable length 20m, IP66, IK10
  • Transmission distance max. 500m
  • Easy installatPlug & play)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires