Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCVS-2 | BLONDER TONGUE

BLONDER TONGUE | SCVS-2 | Splitter, 2 Way, Solder Back, 5-1000 MHz, L Style

  • Réf. fabricant SCVS-2 | 1902
  • PART #280125
Caractéristiques
  • Superior Performance to 1000 MHz
  • 2,3,4, 6 (SCVS Only) and 8 Way Models
  • Die Cast Housing
  • RFI Shielding 120 dB
  • Built- in Ground Block
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires