Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCX-300LM | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SCX-300LM | Parapet Mount Accessory, Gray

  • Réf. fabricant SCX-300LM
  • PART #444845
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: WALL
Type: MOUNT
Description

The SCX-300LM is a PTZ or dome camera parapet mount accessory made of aluminum and available in grey. This accessory uses a 1 1/2 in. female threads.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggestereplacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires