Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCX-300PM | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SCX-300PM | Pole Mount Adapter for use with SCX-300WM - Grey

  • Réf. fabricant SCX-300PM
  • PART #444846
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: POLE
Type: MOUNT
Description

The SCX-300PM is a pole adapter for use with SCX-300WM. This adapter is made of aluminum and is available in grey.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires