Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCZ-2273 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SCZ-2273 | Analog Zoom Box Camera, 1/4" CCD, 680 TVL, Optical Zoom Lens 27x (3.5-94.5 mm), TrueD/N, 24 V AC/12 V DC

  • Réf. fabricant SCZ-2273
  • PART #530999
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • High Resolution of 680TV Line
  • Min Illumination 0.2 Lux
  • Intelligent Video Analytic
  • Dual Power
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires