Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SD2H6 | PANDUIT

PANDUIT | SD2H6 | SLOTTED DUCT DIVIDER WALL, PVC, 2"H X 6'

  • Réf. fabricant SD2H6
  • PART #PAN-SD2H6
Components: DIVIDERS
Finish: GREY
Material: PVC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Slotted divider wall.

Caractéristiques
  • Wiring duct divider wall can be mounted inside any type of Panduit(TM) PVC wiring duct to create multiple channels
  • Simply install the divider wall base when mounting the duct and snap the divider wall onto the mounting base, DB-C
  • All versions snap onto DB-C mounting base
  • Divider wall heights 2" and greater have a scoreline feature allowing sections to be removed leaving a smooth edge
  • Meets UL508/508A insulation material requirement for barrier between conductors
  • UL 94 flammability rating of V-0
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires