Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SD4-B1 | PELCO

PELCO | SD4-B1 | Spectra Mini Dome Camera, Clear Dome, Black, NTSC. Consists of DD4-B and LD4B-1

  • Réf. fabricant SD4-B1
  • PART #411949
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Spectra Mini Clear Dome Black NTSC. Consists of DD4-B and LD4B-1.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Familiar Spectra Camera Menu Structure
  • Single Model for Surface Mount and In-Ceiling Applications
  • Autofocus, High Resolution Integrated Color Camera/Optics Package
  • 80X Zoom (10X Optical, 8X Digital)
  • Zone Blanking
  • 64 Presets
  • 0.5 Preset Accuracy
  • 14cond Pan Speed
  • Rotating Discreet Liner
  • 1 Pattern
  • 1 Dynamic Window Blanking Area
  • Proportional Pan and Tilt
  • Programmable Zoom Speeds
  • Multilingual Support
  • Integral, Autosensing, Multiprotocol Receiver
  • Auto Flip Dome Rotation
  • Integrated UTP CircuitÔonnect Cable for Power, Video (Coaxial or UTP), and Data
  • Available with Smoked or Clear Dome
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires