Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SD423-F0 | PELCO

PELCO | SD423-F0 | Spectra IV SL 23x Optical Zoom Dome Camera System, Flush/In-ceiling Mount, Black Backbox, White Trim Ring and Smoked Bubble. NTSC. Consists of the Following Pelco Components: DD423, BB4-F, LDHQF-0

  • Réf. fabricant SD423-F0
  • PART #412316
Dome Color: SMOKED
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Spectra IV SL 23X flush/in-ceiling mount, black back box, white trim ring, and smoked bubble. NTSC. Consists of the following Pelco components: DD423, BB4-F, LDHQF-0.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires