Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SD423-PG-E1 | PELCO

PELCO | SD423-PG-E1 | Analog Camera, Dome, Environmental, NTSC, 23x Zoom, Day/Night, 768 x 494 Resolution, F1.6 3.6 to 82.8 MM Lens, 24 VAC/DC

  • Réf. fabricant SD423-PG-E1
  • PART #412323
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Spectra IV SL 23X environmental pendant mount, light grey back box, and clear bubble. NTSC. Consists of the following Pelco components: DD423, BB4-PG-E, LDHQPB-1.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Autofocus, High Resolution Integrated LowLight Color Camera/Optics Package
  • 23X Optical Zoom
  • Window Blanking
  • Camera Title Overlay, 20 User-Definable Character
  • On-Screen Compass and Tilt Display
  • Password Protection
  • Freeze Frame During Presets
  • Built-rge and Limited Lightning Protection
  • Integrated Passive Unshielded Twisted Pair Circuit
  • Internal Scheduling Clock
  • Ability to Add IP Network Capability by Purchasing Optional TXB-N Module
Infos techniques et normes

ISO 9001, UL, CUL, CE, C-Tick, FCC, KCC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires