Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SD429-PSGE1 | PELCO

PELCO | SD429-PSGE1 | Spectra IV SE 29X Stainless Steel Environmental Pendant, Light Grey Back Box, Clear Bubble with Black Trim Ring, NTSC

  • Réf. fabricant SD429-PSGE1
  • PART #560515
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Consists of the following Pelco components: DD429, BB4-PSG-E, LD53PSB-1.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • All Stainless Steel Construction
  • Built-in Back Box Memory
  • Integrated Passive UTP Circuit
  • 7 Alarm Inputs; 2 Programmable Auxiliary Outputs
  • Built-in Surge and Limited Lightning Protection
  • Compatible with 29X and 36X Spectra IV SE Dome Drives
  • Bubble Cructed of Optically Clear Acrylic
  • Environmental Pendant Model Only
  • Indoor/Outdoor Applications
  • Meets NEMA Type 4X and IP66 Standards
  • Ability to Add IP Network Capability by Purchasing Optional TXB-N Module
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires