Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SD4E36-HCPE0 | PELCO

PELCO | SD4E36-HCPE0 | Spectra IV IP Camera SE with H.264, 36x Optical Zoom, Heavy-duty Environmental Pendant with Cage, Light Grey Backbox and Smoked Bubble. NTSC. Consists of the Following Pelco Components: DD429, BB4EHD-PG-E, LD53HDCPB-0

  • Réf. fabricant SD4E36-HCPE0
  • PART #501726
Dome Color: SMOKED
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires