Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SE125PSC-LR0 | PANDUIT

PANDUIT | SE125PSC-LR0 | Exp. Sleeving, 1.25" (31.8mm), Black, 50FT.

  • Réf. fabricant SE125PSC-LR0
  • PART #427214
Decimal: 1.25 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: NO IS NOT SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: PE-POLYETHYLENE
Military Color Code: BLACK
RoHS Compliant: YES
Size By Inch Fractions: 1 1/4 INCH
Sleeving: YES
Spiral Wrap: NO
UL: YES
ZIPPER: NO
Description

Fray Resistant Braided Expandable Sleeving resists fraying when cut with scissors and provides continuous abrasion resistance for wires, cables and tubing. The highly flexible open weave will not trap heat or humidity.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires