Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SE3GVP | QUAM-NICHOLS COMPANY

QUAM-NICHOLS COMPANY | SE3GVP | Vandal-Resistant, Surface Mount Enclosure for 3-gang Call-in and Listen-Only Stations, Gray Powder Coat Finish

  • Réf. fabricant SE3GVP
  • PART #421204
Type: ACCESSORIES
Description

The SE10GVP is a steel, vandal-resistant, surface mount enclosure for 3-gang call-in or listen-in stations. There are four (4) 6-32 threaded inserts on a standard 3-gang center and the conduit entrances are 1/2." Gray powder coat finish.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Surface Mount Enclosure
  • Compatible with 3-Gang Call-In Stations
  • Vandal-resistant
  • Finished in Grey
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires