Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SE6GVP | QUAM-NICHOLS COMPANY

QUAM-NICHOLS COMPANY | SE6GVP | Vandal-Resistant, Surface Mount Enclosure for CIS4 and CIS8 Assemblies (2-gang)

  • Réf. fabricant SE6GVP
  • PART #339589
Description

The SE6GVP is a steel, vandal-resistant, surface mount enclosure for 2-gang call-in or listen-in stations. There are four (4) 6-32 threaded inserts on a standard 2-gang center and the conduit entrances are 1/2." Gray powder coat finish.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Surface Mount Enclosure
  • Compatible with 2-Gang Call-In Stations
  • Finished in Grey
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires