Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SE8GVP | QUAM-NICHOLS COMPANY

QUAM-NICHOLS COMPANY | SE8GVP | 2 GANG INTERCOM ANGLED MOUNT ENCLOSURE

  • Réf. fabricant SE8GVP
  • PART #339591
Type: ACCESSORIES
Description

The Quam SE8GVP is an angled surface mount, 16 gauge steel, vandal-resistant enclosure for a 2-gang call-in or listen-only station. The enclosure has 4 #6-32 threaded inserts on standard 2-gang centers; conduit entrance(s) are nominal 1/2. Finish: Gray baked epoxy hybrid

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Hooded Surface Mount Enclosure
  • Compatible with 2-Gang Call-In Stations
  • Angled or Corner Mount
  • Finished in Grey
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires