Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SELWR433 | CDVI AMERICAS

CDVI AMERICAS | SELWR433 | SELWR433 26 BIT 433,92 MHZ.12/24VAC/DC WIRELESS WEIGAND REC

  • Réf. fabricant SELWR433
  • PART #379334
: WIRELESS
Input Power: 12 OR 24V AC OR DC
Mounting: SURFACE
Normal State: NORMALLY OPEN OR NORMALLY CLOSED
Product Type: WIRELESS COMPONENT
Sales Category: ELECTRIC WIRELESS COMPONENTS
Sensor Type: PROXIMITY
Thickness/Depth - Inches: APPROXIMATELY 1 INCH
Width - Inches: APPROXIMATELY 4 INCHES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires