Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SEM7850 ALUM TRI VOLT | LCN CLOSERS

LCN CLOSERS | SEM7850 ALUM TRI VOLT | SEM7850 ALUM TRI VOLT STD PROFILE RECESSED WALL MOUN

  • Réf. fabricant SEM7850 ALUM TRI VOLT
  • PART #CS813642
: 12DC/24ACDC/120AC
: 35
: 689
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Input Voltage: SELECTABLE 12V DC, 24V AC/DC OR 120V AC
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: ELECTROMAGNETIC DOOR HOLDER
Sales Category: DOOR HOLDER, ELECTROMAGNETIC
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires