Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SETR2641AM2.B | CDVI AMERICAS

CDVI AMERICAS | SETR2641AM2.B | SETR2641AM2.B BLUE MINI TRANSMITTER, 2-CHANNEL

  • Réf. fabricant SETR2641AM2.B
  • PART #379335
: WIRELESS
Channels: 2
Current (Amps): LESS THAN 0.5A
Height - Inches: 1.25"
Input Power: 2 TO 5 VDC
Product Type: WIRELESS COMPONENT
Range - Feet: 650
Sales Category: ELECTRIC WIRELESS COMPONENTS
Thickness/Depth - Inches: 0.65"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires