Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SF14SJOW | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | SF14SJOW | Audio/video connector, 1/4" Stereo Jack Solder, office white color

  • Réf. fabricant SF14SJOW
  • PART #488601
Type: COPPER - OTHER
Description

Hubbell's 1/4" Stereo Jack is the perfect solution for distributing audio signals to-and-from components. Pro AV equipment and legacy electronic devices standardized on the 1/4" stereo jack for audio and (unbalanced) microphone inputs and outputs.

Caractéristiques
  • Seamless Hubbell System Integration
  • Universal Keystone Design
  • Standard 1/4" Stereo Jack
  • Use with Mono and Stereo Audio applications
Applications

Pro audio equipment, amplifiers, mixing boards, microphones. With a male adapter the 1/4" can be converted to a 3.5mm or vise-versa to distribute audio from device to device.

Spécifications
  • Solder connection
  • High-performance, nickel-plated 1/4" stereo jack
  • High-impact, flameretardant polymer
  • Quick and easy plug-in style connection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires