Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SF214 | TIMES MICROWAVE

TIMES MICROWAVE | SF214 | SC 7/.0296 PE FSC PVC-IIA

  • Réf. fabricant SF214
  • PART #308-011-214SF
Braid %: 40% AND 60% BRAID AS QUAD SHIELD
Braid Material: SPECIAL SHIELD MATERIAL
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: SPECIAL 50 OHM DESIGNS
Conductor Diameter: 0.0298 INCHES
Conductor Material: SILVER COATED COPPER
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Dielectric Material: PE-POLYETHYLENE (SOLID)
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-IIA-PVC BLACK NON-CONTAMINATING
NEC Rating: NOT LISTED BY UL UNDER NEC
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: SPECIAL SHIELD CONSTRUCTION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires