Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SF35FFAL | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | SF35FFAL | Snap-Fit, Keystone, 3.5MM Stereo Jack, Femaleto Female, Almond

  • Réf. fabricant SF35FFAL
  • PART #362522
Type: COPPER - OTHER
Description

Audio Video Keystone Connector; 3.5mm Pass-Thru, Female-Female Coupler. Almond Housing

Spécifications
  • RoHS: Y
  • AV Keystone Connection Item: Snap-Fit 3.5mm Audio Jack
  • AV Keystone Housing Color: Almond
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires