Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SF35SJBK | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | SF35SJBK | Snap-Fit, Keystone, 3.5MM Stereo Jack, Gold,Solder Type, Black

  • Réf. fabricant SF35SJBK
  • PART #373519
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Type: COPPER - OTHER
Description

Audio Video Keystone Connector; 3.5mm Solder-Type. Black Housing

Spécifications
  • RoHS: Y
  • AV Keystone Connection Item: Snap-Fit 3.5mm Audio Jack
  • AV Keystone Housing Color: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires