Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SF841936 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | SF841936 | Cabinet, 19" Equip Frame, 84"H X 36"D, M6

  • Réf. fabricant SF841936
  • PART #265072
Color: BLACK
Height: 7'
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: FOUR-POST
Description

Rack, 4-Post, 19" Equipment Rack; 84"H 45 Rack Units, (79" Usable Height), 20.2" Overall Width, 36" Deep. Hole Type: Square, includes 50 M-6 Cage Nuts & Washers. Rack material: aluminum; Finish: durable black power coat; Weight Capacity: 500 lb when properly secured to floor

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires