Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SFBB10 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | SFBB10 | Snap-Fit, Blank, Black, 10Pk

  • Réf. fabricant SFBB10
  • PART #201852
Color: BLACK
Modular Size: 1
Description

Blank Keystone Snap-Fit Connector; Black, 10 per bag

Spécifications
  • RoHS: Y
  • AV Keystone Connection Item: Snap-Fit Fill in Blanks, Textured
  • AV Keystone Housing Color: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires