Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SFBW10 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | SFBW10 | Audio Video connector, blank module, white, 10-pack

  • Réf. fabricant SFBW10
  • PART #201863
Color: WHITE
Modular Size: 1
Description

Blank Keystone Snap-Fit Connector; White, 10 per bag

Caractéristiques
  • Six different colors
  • Mounts into iSTATION(TM) plates, surface housings and unloaded panels
Applications

The blank AV connector is used to fill unoccupied ports in plates or surface housings.

Spécifications
  • RoHS: Y
  • AV Keystone Connection Item: Snap-Fit Fill in Blanks, Textured
  • AV Keystone Housing Color: White
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires