Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SFC-LCR-30-BL | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | SFC-LCR-30-BL | Pre-Radiused LC Connector simplex for 3.0 mm Fiber, single-mode

  • Réf. fabricant SFC-LCR-30-BL | 760111492
  • PART #450422
Connector Type: LC
Fiber Size (microns): 125
Fiber Type: OS2 SINGLE-MODE
Max. Jacket O.D. (mm): 3.0 mm & 1.6 mm
Mode: Single
RoHS Compliant: YES
Tip Material: Zirconia Ceramic
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires