Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SFP-3 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | SFP-3 | SFP Fiber Module, Single-mode, 1310 nm, 20 km Distance, 2 LC Fiber Connectors

  • Réf. fabricant SFP-3
  • PART #416492
Environment Type: INDOOR
Caractéristiques
  • Utilizes Small Form-factor Pluggable (SFP) modules
  • Multimode and single-mode modules available
  • Supports distances up to 60 km (37 miles)
  • Surface mount or rack mount capability
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires