Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SFP1000LX-10KM | INTERLOGIX

INTERLOGIX | SFP1000LX-10KM | 1000 Base-LX SFP Module - 10km

  • Réf. fabricant SFP1000LX-10KM
  • PART #424710
Device Technology: 1000BASE-LX
No Exp Modules/Slots: 0
Number of Ports: 1-4
Power Cords: USA
Type of Device: MODULE
Description

The GE Security transceiver module is specifically designed to accommodate high-performance optical fiber, including integrated duplex data link over single-mode.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires