Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SFPOWERMETER | FLUKE NETWORKS

FLUKE NETWORKS | SFPOWERMETER | SimpliFiber Pro optical power meter; SC adapter included.

  • Réf. fabricant SFPOWERMETER | 3327069
  • PART #381294
Connector Type: SC
Type: POWER METERS
Description

Simple to use Optical Power Meter with time saving features. Use by itself to measure power, or with optional single-mode and multimode light sources to make fiber loss measurements

Caractéristiques
  • Single-port, simultaneous dual-wavelength feature completes testing in half the time and saves measurements from both wavelengths into one record
  • CheckActive (TM) feature emits an audible tone and displays an icon when a live fiber is detected, eliminati
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires