Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SFST | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | SFST | Fiber, Snap-Fit, St, P-Bz, Ow

  • Réf. fabricant SFST
  • PART #204863
Color: OFF WHITE
Fiber Type: SINGLE-MODE / MULTIMODE
Loaded: NO
Number of Ports: 1
Termination: ST-COMPATIBLE
Description

ST Keystone Adapter Snap Fitting; ST-Style, Phosphor Bronze, Blue Adapter; Office White Housing.

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires