Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SG100M-C0 | PANDUIT

PANDUIT | SG100M-C0 | Cable Tie, SG Series, 4.2"L (106mm), Miniature, Weather-resistant, Black, Pack of 100

  • Réf. fabricant SG100M-C0
  • PART #PAN-SG100M-C0
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Cable Tie, 4.2", Miniature cross section

Caractéristiques
  • Greater resistance to damage caused by ultraviolet light - indoor or outdoor use
  • Designed to grip the bundle tightly to resist lateral movement of the tie once installed
  • High strength allows the tie to withstand rough installation practices that occur in MRO and construction environments such as securing cables to vertical and horizontal ladder cable tray systems
  • Thin, wide strap body provides flexibility enabling it to conform to bundle while maintaining tensile strength
  • Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires