Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SGFEB1040-130-NA | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | SGFEB1040-130-NA | Ethernet Media and Rate Converter, 10/100/1000 Base-T to 100/1000 Base-X SFP, 7.5 to 24 VDC, 2.2 Watt, 3.25" Width x 4.8" Depth x 1" Height

  • Réf. fabricant SGFEB1040-130-NA
  • PART #614401
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 1000BASET
Port 2 Device Technology: 1000BASE-X
Caractéristiques
  • Auto Negotiation
  • Auto-MDI/MDIX
  • Link Pass Through
  • Far End Fault (FEF)
  • Remote Fault Detect
  • Provides Rate Conversion While also Increasing Transmission Distances
  • Supports Multimode or Single Mode Fiber
  • Versions Available with Fixed SC or LC Optics, al as Modular SFP Optics
  • Long Haul Transmission Distances are Supported with a Variety of SFP Modules
  • SFP Ports Support Dual Speeds 100/1000/SGMII
  • Multiport Versions Provide 3 or 4 Port Switch Functionality or Provide Redundant Fiber Links
  • Lifetime Lited Warranty
Infos techniques et normes

UL, CSA, CE, FCC, IEEE, EN 55022/24

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires