Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SH-D19-01 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | SH-D19-01 | 19 in. Double Sided Equipment Shelf Black

  • Réf. fabricant SH-D19-01
  • PART #288969
Color: BLACK
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: DOUBLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: HEAVY DUTY
Type: SHELVES
Description

Siemon's double-sided 19 inch equipment shelf is designed to support heavy equipment loads up to 68.1 kg (150 lbs.). The shelf is designed for use with any 152mm (6 in.) deep rack and is secured to the front and rear of the rack channels. Shelf accommodates equipment up to 432mm (17 in.) wide.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires