Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SH-X5 | KANTECH SYSTEMS

KANTECH SYSTEMS | SH-X5 | ShadowProx X5 Reader, Long Range, KSF, Up to 71 cm (28 in.) Read Range, Black

  • Réf. fabricant SH-X5
  • PART #KAN-SHX5
Color: BLACK
Environmental: WEATHERPROOF
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD (NON-SMART)
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires