Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SHR-2042N | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SHR-2042N | DVR STAND ALONE 4CHTRIPLEX MPEG-4 CD-RW 4CH RECORD PTZ MOTION DETECT 120IPS

  • Réf. fabricant SHR-2042N
  • PART #334584
Capacity: 4 CHANNEL
Control Type: PAN-TILT ZOOM
Device Type: VIDEO MOTION DETECTOR
Recorder Type: DIGITAL
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires