Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SISTG1013-211-LRT | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | SISTG1013-211-LRT | Unmanaged Hardened Gigabit Ethernet Media Converter, 10/100/1000Base-T (RJ-45) [100 m/328 ft.] to 1000Base-SX 850nm multimode (SC) [62.5/125 µm: 220 m/722 ft.], 8.5 dB [50/125µm: 550 m/1804 ft.] Link Budget: 8.5 dB

  • Réf. fabricant SISTG1013-211-LRT
  • PART #435277
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: INDUSTRIAL ETHERNET
Port 2 Device Technology: INDUSTRIAL ETHERNET
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires