Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SISTM1014-162-LRT | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | SISTM1014-162-LRT | 10/100 Managed Industrial Switches (extended temperature) (6) 10/100BASE-TX (RJ45) [100 m/328 ft.] to (2) 100BASE-FX 1310 nm single-mode (SC) [20 km/12.4 miles]

  • Réf. fabricant SISTM1014-162-LRT
  • PART #351906
Device Technology: 100BASEFX
Number of Ports: 5-12
Type of Device: STANDALONE SWITCH
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires