Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SISTP1011-141-LRT | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | SISTP1011-141-LRT | 10/100 Industrial PoE Stand-Alone Converters (extended temperature) (4) 10/100BASE-TX (RJ45) [100 m/328 ft.] to 100BASE-FX 1300 nm multimode (ST) [2 km/1.2 miles]

  • Réf. fabricant SISTP1011-141-LRT
  • PART #434976
Type: ETHERNET SWITCH (MANAGED)
Description

4x T1/E1 + 10/100 Ethernet to Fiber Transport Mux Point System(tm) Slide-In-Module Media Converters 1550nm TX / 1310nm RX single fiber single-mode (SC) [40 km/24.9 miles] to Ports 2-5: (RJ48) [1.5 km/.9 miles] Port 6: 10/100BASE-TX (RJ45) [100 m/328 ft .] Port 7: 6-pin DIN [3 m/10 ft.]

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires