Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SK 615 546-2 | ABB

ABB | SK 615 546-2 | Emergency stop legend plate, black text on a yellow aluminum plate

  • Réf. fabricant SK 615 546-2
  • PART #517862
Rating: IP67
Type: MISCELLANEOUS
Caractéristiques
  • For emergency stop pushbuttons
  • Legend plate with or without customer selected text
  • Legend plate holders with inserts of brushed aluminum on black plastic. With or without text or symbol for:
  • pushbuttons
  • two-position selector switch
  • three posit selector switch
  • customer selected text
Applications

For Indicating Emergency Stops

Spécifications
  • Color: Yellow
  • Shape: Round
Infos techniques et normes

RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires