Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SK 615 562-88 | ABB

ABB | SK 615 562-88 | Accessories - Legend Plates

  • Réf. fabricant SK 615 562-88
  • PART #530944
Type: PILOT DEVICE
Applications

For Potentiometers

Spécifications
  • Size: 48.5 mm Width X 44.5 mm Height
Infos techniques et normes

RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires