Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SK-PHOTO-T | SILENT KNIGHT - HONEYWELL FIRE

SILENT KNIGHT - HONEYWELL FIRE | SK-PHOTO-T | Photoelectric Smoke Sensor, Addressable, 15 to 32 VDC, 32 to 100 Deg F, 4.1" Diameter x 2" Height, With 6" Mounting Base

  • Réf. fabricant SK-PHOTO-T
  • PART #697900
Property: PHOTOELECTRIC
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Rotary Address Switches for Fast Installation
  • Sleek, Low-Profile Design
  • Simple Field Cleaning for Code Compliance
  • Superior EMI Resistance for Reliability
  • Compatible with Version 10 and Higher 5700, 5808, 5820XL and 5820XL-EVS Intelliknight AddressablFire Alarm Control Panels Programmed for System Sensor Protocol
  • Compatible with Version 2 or Higher 5600 Addressable Fire Alarm Control Panel
Infos techniques et normes

UL, FM

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires