Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SK10USB | TRIPP LITE

TRIPP LITE | SK10USB | 1 outlets / direct plug-in

  • Réf. fabricant SK10USB
  • PART #641247
Number of Outlets: 1
Type: STAND ALONE PDU
Description

The SK10USB surge suppressor offers reliable surge and line noise protection. The compact direct plug-in design allows for easy portability and features 1 outlets and 1080 joules of surge energy absorption. Diagnostic LED alerts you to potential wiring or protection faults before connected equipment is damaged. 2 USB ports with 2.4 amp total USB charging offer fast charging for smartphones, tablets, MP3 players and other portable devices. $5,000 Ultimate Lifetime Insurance (U.S., Canada, and Puerto Rico only).

Caractéristiques
  • RoHS compliant
Applications

EMI/RFI noise filtering

Spécifications
  • 2.4 amp USB Charger
Infos techniques et normes

Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires